アズワン
PP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
150
18
60
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13608266
品番
CR-1038-150
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,354
販売価格(税別)
¥
2,140
バスケットに入れる
セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
容量(mL)
150
アズワン品番
4-6644-03
仕様
セライト量:5
材質
本体/PP、フィルター/セライト
摺合せ
7/10
孔径(Φμm)
約10