曜日別特売

MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番4-6719-05
内容量1箱(50本)注文コード13608887品番MSP-5876-EB07
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥39,380
販売価格(税別)
35,800

サンプル準備の時間短縮に!
SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。
吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。
遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。

仕様●吸着剤内容量(g):30●最大試料量:0.7mL●耐遠心力:1500×g材質遠沈管/PP材質(フィルター)PTFE 疎水性寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3吸着剤C18アズワン品番4-6719-05表面積m2/g310粒子径(μm)吸着剤/60、フィルター/0.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする