曜日別特売
DFSL-77WH セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1パック DFSLシリーズ GA International 13609201

セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1パック DFSLシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
アズワン品番4-6726-04
内容量1パック(16シート)注文コード13609201品番DFSL-77WH
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ
印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!
高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!
液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。
印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。
レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。
耐水性・耐磨性があり破れにくいです。
UV及びγ線照射に耐性があります。

仕様ラベル枚数(1シート):80内容1パック(80×16シート入)滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4ラベルサイズ(mm)50.8×15.9+50.8適合温度(℃)-196~+150アズワン品番4-6726-04特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする