曜日別特売
NVP-2000 ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 13612841

NVP-2000 ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 13612841
NVP-2000 ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 13612841

ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード13612841品番NVP-2000
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。

材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261810入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):44・30シリンダー2段×2アズワン品番63-1396-87安全機能モータ異常検知
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時、乾燥状態での値です。
※ダイヤフラム、バルブは消耗品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする