CHS-150 コートハンガー 上下スライドタイプ ナカキン 13612895

コートハンガー 上下スライドタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番63-1827-25
内容量1個注文コード13612895品番CHS-150
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高さ調節が4段階でできます。

材質スチール質量(kg)13.1シルバー耐荷重(kg)100サイズ(mm)W1628×D500×H1340~1820(ポール幅W1500)アズワン品番63-1827-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする