曜日別特売
T-17 シリコセン(R) アズワン 13613270

T-17 シリコセン(R) アズワン 13613270
T-17 シリコセン(R) アズワン 13613270
T-17 シリコセン(R) アズワン 13613270

シリコセン(R)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D1(mm)17
寸法D2(mm)13
アズワン品番6-343-44
内容量1袋(10個)注文コード13613270品番T-17
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,697
販売価格(税別)
¥4,270

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。

用途
中試験管用
寸法L1(mm)
10
寸法D1(mm)
17
寸法D2(mm)
13
寸法L2(mm)
30
アズワン品番
6-343-44
仕様
滅菌済※1
材質
シリコンゴム
注意
※適合フラスコの容量はあくまでも目安です。サイズをご確認の上、ご注文ください。
※1 滅菌方法:オートクレーブ滅菌

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする