曜日別特売
M-25 ニューモルトン栓ツメ付 アズワン 13613455

M-25 ニューモルトン栓ツメ付 アズワン 13613455
M-25 ニューモルトン栓ツメ付 アズワン 13613455

ニューモルトン栓ツメ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番4-6286-15
内容量1袋(10個)注文コード13613455品番M-25
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。
着脱が容易で、固定が確実です。
乾燥滅菌できますので経済的です。
※直口用
着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。

仕様●適合(Φmm用)1:24●ツメ付き材質ステンレスタイプ滅菌済※アズワン品番4-6286-15
注意
※滅菌方法:オートクレーブ滅菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする