曜日別特売
Φ14mm-1m シリコン編組ガラスチューブ 1m 日星電気 13613647

シリコン編組ガラスチューブ 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2本×1m)
アズワン品番63-5591-55
内容量1セット(2本×1m)注文コード13613647品番Φ14mm-1m
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。

肉厚(mm)0.4以上構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブアズワン品番63-5591-55内径(mm)Φ14特性難燃性、柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする