曜日別特売
STS7DB セキスイ オリタタミコンテナ エコタイプ STSシリーズ セキスイ 13616788

セキスイ オリタタミコンテナ エコタイプ STSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
折りたたみ時高さ(mm)78
内容量1個注文コード13616788品番STS7DB
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エコマーク取得のオリタタミコンテナです。本体40Lと50Lは幅と奥行が同一サイズのため、相互積み重ね可能です。
商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません

材質再生ポリプロピレン(PP)透明×ブルー容量(L)50最大積載荷重(kg)20折りたたみ時高さ(mm)78アズワン品番66-0033-60外寸法・高さ(mm)329外寸法・奥行(mm)440フタの有無なし外寸法・間口(mm)650有効内寸法・間口(mm)600有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする