047657 イラストステッカー標識 日本緑十字社 13616989

イラストステッカー標識

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
表示内容頭上注意
寸法(mm)90×360
内容量1枚注文コード13616989品番047657
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

英文とJIS規格に基づくピクトサインが併記された標識です。

仕様横型材質ユポステッカー寸法(mm)90×360取付方式ステッカー表示内容頭上注意アズワン品番66-0022-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする