曜日別特売
L-WL5 WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ Lazos 13617068

L-WL5 WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ Lazos 13617068
L-WL5 WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ Lazos 13617068

WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13617068品番L-WL5
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続
幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
最大600Mbps。

材質プラスチック+鉄容量(g)約3.1本体寸法(mm)約32.78×16.02×8対応OSWindows 8 / 10/ 11、 Linux、 Mac 10.9~ 10.15準拠規格IEEE802.11b/g/n/acインターフェースUSB 2.0セキュリティWFA、 WPA、 WPA2、 WPS2.0、 WAPIアズワン品番66-0023-05データ転送速度600 Mbps、802.11a/54Mbps Max、802.11b/11Mbps Max、802.11g/54Mbps Max、802.11n/150Mbps Max、802.11ac/433Mbps(80MHz)Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4・5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする