アズワン
ディスポ実験着セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13617296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
使い切りの実験着一式のセットです。
セット内容
ディスポ白衣、保護メガネ、手袋(2枚)、マスク(個包装)×各1
材質
白衣/PP不織布、保護メガネ(フレーム・レンズ)/ポリカーボネート、手袋/ニトリルゴム(パウダーフリー)、マスク/3層タイプ/PP不織布・ノーズクリップ/PE・耳ひも/ポリエステル
サイズ
L
袖丈(cm)
(白衣)55
着丈(cm)
(白衣)110
アズワン品番
66-0033-39
注意
※写真は代表商品(66-0033-38)のものです。