曜日別特売
AS-AC-D eco ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業 13617576

AS-AC-D eco ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業 13617576
AS-AC-D eco ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業 13617576
AS-AC-D eco ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業 13617576
AS-AC-D eco ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業 13617576
AS-AC-D eco ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ 秋山産業 13617576

ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード13617576品番AS-AC-D eco
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
アクリル樹脂やナイロン樹脂等の樹脂加工物の表面処理から、金属研磨全般にも対応するマルチユースタイプ。

仕様投入量:水1Lに対して10~30mL形状液体内容量(L)1pH9アズワン品番4-6040-01PRTR法非該当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする