秋山産業
ASバレルコンパウンド 液体 湿式バレル研磨用 AS-ACシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4L)
1本(1L)
1本(4L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
13617610
品番
AS-AC-M
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
金属研磨全般に使える、環境に配慮したエコタイプ。
仕様
●pH(l):8.7●投入量:水1Lに対して10~30mL
形状
液体
内容量(L)
4
アズワン品番
4-6041-02
PRTR法
非該当