ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800g) 注文コード 13617619 品番 AS-AC-F
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

投入時の作業性が良好な粉末タイプ
長時間研磨にも持続性があり、特に光沢仕上げの金属研磨全般に効果を発揮する
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)

仕様投入量:水1Lに対して10〜20mL 形状粉末 内容量(g)800 pH9 アズワン品番4-6040-03 PRTR法非該当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする