曜日別特売
AS-AC-F ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ 秋山産業 13617628

AS-AC-F ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ 秋山産業 13617628
AS-AC-F ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ 秋山産業 13617628
AS-AC-F ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ 秋山産業 13617628
AS-AC-F ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ 秋山産業 13617628
AS-AC-F ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ 秋山産業 13617628

ASバレルコンパウンド 粉末 湿式バレル研磨用 AS-AC-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
内容量1箱(5kg)注文コード13617628品番AS-AC-F
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

投入時の作業性が良好な粉末タイプ
長時間研磨にも持続性があり、特に光沢仕上げの金属研磨全般に効果を発揮する
適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)

仕様投入量:水1Lに対して10~20mL形状粉末pH9内容量(kg)5アズワン品番4-6041-03PRTR法非該当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする