曜日別特売
CSR-8A ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ コンサス 13617637

CSR-8A ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ コンサス 13617637
CSR-8A ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ コンサス 13617637
CSR-8A ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ コンサス 13617637

ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番4-5826-01
内容量1個注文コード13617637品番CSR-8A
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ワンピースボディー、レデュースポート構造
接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能
様々なステンレス配管用にて使用可能
禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。

材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)L39×H35×W62サイズ8A材質(本体)ステンレス(SUS316)アズワン品番4-5826-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする