曜日別特売
- カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm 神田ゴム化学 13617847

カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
内容量1巻(10m)注文コード13617847品番-
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,126
販売価格(税別)
9,205

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。
推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。

仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)15長さ(m)10アズワン品番4-6244-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする