- カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm 神田ゴム化学 13617935

カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(5m)
内容量1巻(5m)注文コード13617935品番-
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。
推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。

仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)15長さ(m)5アズワン品番4-6243-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする