アズワン
セラミックチップピンセット SCC洗浄品
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1本
アズワン品番
6-7909-14-77
注文コード
13618179
品番
74MZ
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。
耐摩耗性に優れています。
超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様
SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/ジルコニアセラミックス
全長(mm)
135
耐熱温度(℃)
1000
先端長(mm)
40
アズワン品番
6-7909-14-77