曜日別特売
2AMZ セラミックチップピンセット SCC洗浄品 アズワン 13618188

2AMZ セラミックチップピンセット SCC洗浄品 アズワン 13618188
2AMZ セラミックチップピンセット SCC洗浄品 アズワン 13618188

セラミックチップピンセット SCC洗浄品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本アズワン品番6-7909-15-77注文コード13618188品番2AMZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,700

先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。
耐摩耗性に優れています。
超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/ジルコニアセラミックス全長(mm)140耐熱温度(℃)1000先端長(mm)35アズワン品番6-7909-15-77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
136181882AMZ100749332AMZ2AMZ セラミックピンセット Ideal-Tek 10074933セラミックピンセットIdeal-Tek1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする