※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
厚さ(mm)
1
1
2
3
寸法(mm)
100×100
100×100
200×200
300×200
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13618206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
炭素繊維を樹脂バインダーで積層した複合材
軽量(比重は鉄の1/4、アルミの2/3)
高剛性、高強度(強度は鉄の5倍以上)
仕様
かさ比重(g):1.5~1.8/cm3
材質
炭素繊維強化樹脂(中間材にガラス繊維使用)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
100×100
アズワン品番
4-6294-01