曜日別特売
- カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板 アズワン 13618240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板 アズワン 13618240
- カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板 アズワン 13618240

カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×200
内容量1枚注文コード13618240品番-
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥11,770
販売価格(税別)
10,700

炭素繊維を樹脂バインダーで積層した複合材
軽量(比重は鉄の1/4、アルミの2/3)
高剛性、高強度(強度は鉄の5倍以上)

仕様かさ比重(g):1.5~1.8/cm3材質炭素繊維強化樹脂(中間材にガラス繊維使用)厚さ(mm)1寸法(mm)200×200アズワン品番4-6295-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする