※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
厚さ(mm)
3
1
2
3
寸法(mm)
200×200
100×100
200×200
300×200
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13618258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
炭素繊維を樹脂バインダーで積層した複合材
軽量(比重は鉄の1/4、アルミの2/3)
高剛性、高強度(強度は鉄の5倍以上)
仕様
かさ比重(g):1.5~1.8/cm3
材質
炭素繊維強化樹脂(中間材にガラス繊維使用)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
200×200
アズワン品番
4-6295-03