曜日別特売
- カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板 アズワン 13618285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板 アズワン 13618285
- カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板 アズワン 13618285

カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板

商品レビューを投稿する
厚さ(mm)3
寸法(mm)300×200
内容量1枚注文コード13618285品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
12,500

炭素繊維を樹脂バインダーで積層した複合材
軽量(比重は鉄の1/4、アルミの2/3)
高剛性、高強度(強度は鉄の5倍以上)

仕様かさ比重(g):1.5~1.8/cm3材質炭素繊維強化樹脂(中間材にガラス繊維使用)厚さ(mm)3寸法(mm)300×200アズワン品番4-6296-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする