JS-2 テーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ ヒラサワ 13618301

JS-2 テーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ ヒラサワ 13618301
JS-2 テーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ ヒラサワ 13618301

テーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番67-9279-40
内容量1式注文コード13618301品番JS-2
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。
簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。
能率的でつかれません。
接液部がすべてステンレス鋼製です。
ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。
※固定台は別売りです。

仕様液量範囲(mL):0.5~2.0セット内容金属筒部(真鍮製クロームメッキ)、分注硝子筒、手動用弁(総ステンレス鋼製)、ゴム管(シリコン管 長さ:500mm、内外径:4×7mm)、吸引球(総ステンレス鋼製)、分注針(ネジ元ステンレス鋼針)、弁付属品アズワン品番67-9279-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする