曜日別特売
- Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業 13619055

- Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業 13619055
- Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業 13619055
- Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業 13619055
- Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業 13619055
- Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業 13619055
- Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業 13619055
- Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業 13619055
- Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック 原田産業 13619055

Grippazグリッパーズロング 厚手308BKブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
手の平幅(cm)10.5(±0.5)
内容量1箱(50枚)注文コード13619055品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600

魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。
通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖部/0.18(±0.03、掌部/0.20(±0.03、指先部/0.22(±0.03全長(mm)295(±5)ブラックサイズL入数(枚)50手の平幅(cm)10.5(±0.5)アズワン品番66-0023-56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13619055-0441251437002-034- Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り 原田産業 04412514Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り原田産業1箱(50枚)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする