アズワン
ステンレス深型組バット 酸洗浄済
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(L)
約2.5
約0.45
約1.0
約1.3
約1.9
約2.5
約3.2
約4.0
約5.0
約6.0
約7.0
約9.0
約11.0
約16.0
約21.0
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13619256
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥8,371
販売価格(税別)
¥
7,610
バスケットに入れる
酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
本体/約375、フタ/約190
容量(L)
約2.5
深さ(mm)
77
コード
4号
外寸法(mm)
225×170×80
内寸法(縦×横)(mm)
上部:215×160、底部:190×140
アズワン品番
4-6277-08
注意
※フタは別売りです。