- コットンシーガル 200×200mm 1袋 100枚入 アズワン 13619798

コットンシーガル 200×200mm 1袋 100枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード13619798品番-
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,936
販売価格(税別)
1,760

吸液性・保水性・耐溶剤性・リントフリー性に優れています。
静電気の心配が無く、焼却も容易です。

材質コットン100%寸法(mm)200×200(4ツ折)アズワン品番7-653-03
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭いおよび変色があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする