NEG(日電理化硝子)
ねじ口びん 標準セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(25本)
1箱(20本)
容量(mL)
5
2
5
8
20
30
50
100
110
150
1.5
3
4
10
15
アズワン品番
3-3641-09
3-3641-09
3-3641-09
3-3640-10
3-3641-10
3-3640-05
3-3640-06
3-3640-11
3-3640-14
3-3640-15
3-3640-16
3-3640-17
3-3640-18
3-3640-19
3-3640-20
3-3641-02
3-3641-05
3-3641-06
3-3641-07
3-3641-08
3-3641-11
3-3641-12
3-3641-13
3-3641-14
3-3641-16
3-3641-18
3-3641-19
3-3641-20
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
13620078
品番
250017
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
材質
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP
色
茶褐色
容量(mL)
5
寸法(Φ×高さH)(mm)
16.5×45
アズワン品番
3-3641-09
オートクレーブの可否
本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可