アズワン
スパーテル両ヘラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
180
150
180
210
240
300
材質
SUS410、コーティング部:変性FEP
SUS410、コーティング部:変性FEP
SUS430、コーティング部:変性FEP
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13620751
品番
180mm
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
仕様
フッ素コートあり
材質
SUS410、コーティング部:変性FEP
全長(mm)
180
厚さ(μm)
コーティング:20±10
アズワン品番
6-525-12
ヘラ幅(mm)
15