曜日別特売
1044-06 ソフトフレキシブルチューブ アラム 13621006

1044-06 ソフトフレキシブルチューブ アラム 13621006
1044-06 ソフトフレキシブルチューブ アラム 13621006
1044-06 ソフトフレキシブルチューブ アラム 13621006

ソフトフレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)5×7
内容量1個(1m)注文コード13621006品番1044-06
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

柔軟性・耐薬品性・耐寒性に優れています。

材質軟質PVC長さ(m)1内径×外径(Φmm)5×7脆化温度(℃)-50耐冷温度(℃)-40最高使用温度(℃)60アズワン品番1-1340-13
注意
※1m毎のカット品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする