アズワン
ネジ口メディウム瓶2070
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(mL)
50
100
250
500
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13621460
品番
2070M/50
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,970円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌済です。
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
容量(mL)
50
目盛(mL)
最大:40
寸法(Φ×高さH)(mm)
46×91
ねじ口規格(GL)
32
アズワン品番
1-432-27
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。