曜日別特売
PTS-64 ピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入 アズワン 13621907

PTS-64 ピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入 アズワン 13621907
PTS-64 ピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入 アズワン 13621907
PTS-64 ピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入 アズワン 13621907
PTS-64 ピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入 アズワン 13621907

ピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(20シート×200枚)注文コード13621907品番PTS-64
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

クラス1000のクリーンルーム内でイオンエア洗浄・パーティクルを除去しています。シリコーンフリーを使用しているため、パーティクル、アウトガス、シロキサン汚染を抑制します。弱粘着性ですので、糊残りしずらいです。バキュームシーラーでヒートシールドを施し、クリーンパックしています。

材質表面基材/PET、粘着剤/アクリル系溶剤型粘着剤(弱粘着)、剥離紙/無塵紙(シリコーンフリー)シートサイズ(mm)66×88シール寸法(mm)6×4アズワン品番4-5706-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする