曜日別特売
PN-2000 ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン 13623411

PN-2000 ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン 13623411
PN-2000 ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン 13623411
PN-2000 ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン 13623411
PN-2000 ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン 13623411
PN-2000 ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン 13623411

ポリ軟膏瓶 PNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)2000
内容量1本注文コード13623411品番PN-2000
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥947
販売価格(税別)
861

円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。
中栓なしでも液漏れの心配がありません。

材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE容量(mL)2000目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70アズワン品番1-4637-16口内径×胴径×全高(mm)Φ103×Φ126×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする