曜日別特売
K-2000γ 角型瓶 フラット型 γ線滅菌済 アズワン 13623517

角型瓶 フラット型 γ線滅菌済

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(満杯)(mL)約2200
内容量1本注文コード13623517品番K-2000γ
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥2,013
販売価格(税別)
1,830

スリムな省スペースタイプです。

材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE寸法(mm)155×80×224品番従来:1-4639-33目盛(mL)250滅菌γ線滅菌(個包装)口内径(Φmm)24容量(満杯)(mL)約2200耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80アズワン品番1-4638-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする