アズワン
ホモミキサー HMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
13624226
品番
HD-302
参考基準価格(税別)
¥351,000
販売価格(税込)
¥385,000
販売価格(税別)
¥
350,000
バスケットに入れる
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
付属品
スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
仕様
●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
材質
シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)
146×283×415
質量(kg)
約9.0
電源(V)
AC100~220 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~12000
電源コード(m)
1.6
処理量(mL)
100~5000
モーター出力(W)
DC220
アズワン品番
1-7723-23