No.2K 規格瓶SCC 茶褐色 アズワン 13624576

No.2K 規格瓶SCC 茶褐色 アズワン 13624576
No.2K 規格瓶SCC 茶褐色 アズワン 13624576
No.2K 規格瓶SCC 茶褐色 アズワン 13624576
No.2K 規格瓶SCC 茶褐色 アズワン 13624576

規格瓶SCC 茶褐色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10袋×10本)
容量(mL)摺切:24
内容量1箱(10袋×10本)注文コード13624576品番No.2K
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥33,770
販売価格(税別)
30,700

クリーンルーム用ガラスボトル

仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE容量(mL)摺切:24アズワン品番2-4998-02口内径×胴径×高さ(mm)Φ20.2×Φ30.6×54.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする