No.4K 規格瓶SCC 茶褐色 アズワン 13624585

No.4K 規格瓶SCC 茶褐色 アズワン 13624585
No.4K 規格瓶SCC 茶褐色 アズワン 13624585
No.4K 規格瓶SCC 茶褐色 アズワン 13624585
No.4K 規格瓶SCC 茶褐色 アズワン 13624585

規格瓶SCC 茶褐色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10袋×10本)
容量(mL)摺切:37.5
内容量1箱(10袋×10本)注文コード13624585品番No.4K
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥39,160
販売価格(税別)
35,600

クリーンルーム用ガラスボトル

仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE容量(mL)摺切:37.5アズワン品番2-4998-03口内径×胴径×高さ(mm)Φ20.2×Φ35×64.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする