アズワン
規格瓶SCC 茶褐色
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×5本)
1箱(10袋×10本)
1箱(10袋×8本)
1箱(10袋×5本)
容量(mL)
摺切:134
摺切:14
摺切:24
摺切:37.5
摺切:85.5
摺切:134
摺切:173
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×5本)
注文コード
13624610
品番
No.11K
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様
●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
容量(mL)
摺切:134
アズワン品番
2-4998-07
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ31.9×Φ51.5×95.5