アズワン
パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
13625030
品番
AS-600SE-L
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥176,000
販売価格(税別)
¥
160,000
バスケットに入れる
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。
LED照明採用で省電力化を図っています。
排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品
グローブボックス用手袋大×1双
厚さ(mm)
手袋:0.4
寸法(mm)
600×500×640(ダクト含む)
質量(kg)
14.3
材質(本体)
本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート
電源(V)
AC100 50/60Hz
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
ダクト径(Φmm)
75
殺菌灯
15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)
LED
5W×1本
アズワン品番
3-4041-22
内径(mm)
カフ部:130
注意
※サイズはグローブホルダーを除く。
※画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません