アズワン
ポリタンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13625091
品番
5L-BL
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。
広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
仕様
1つ口
寸法(mm)
ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5
容量(L)
5
内径(Φmm)
タンク口:43
アズワン品番
3-5939-03
タンクサイズ
195×145×250mm
注意
※目盛は付いていません。