曜日別特売
2080M/500 広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン 13625100

2080M/500 広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン 13625100
2080M/500 広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン 13625100

広口メディウム瓶 2080Mシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)500
アズワン品番3-6004-11
内容量1個注文コード13625100品番2080M/500
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,498
販売価格(税別)
3,180

洗浄や試料の出入れが容易です。
オートクレーブ滅菌済です。

仕様透明材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP寸法(mm)Φ94×139容量(mL)500ねじ口規格(GL)80アズワン品番3-6004-11
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする