Lazos
マイクロSDカード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13625179
品番
L-128MSD10-U3
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
パッケージ/130×82
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体/32.0×24.0×2.1
アズワン品番
66-0023-49
容量(GB)
128
SDスピードクラス
CLASS10 相当
UHSスピードクラス
UHS-I U3相当