自重堂
制電セーフティシューズ ホワイト S6172シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
22
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13625231
品番
S6172-037-22.0
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
機能性が高いマジック仕様の制電セーフティシューズです。
クッション性の高いEVAミッドソールで、水や油に強い耐滑ソールを使用しいます。
テープ部分に制電マークを付けています。
色
ホワイト
質量(g)
約380(26.0cm(片足))
サイズ(cm)
22
規格
JSAA A種認定品(制電機能・衝撃吸収)
機能
制電、クッション性、耐滑性
材料
アッパー/合成皮革、ミッドソール/EVA、アウトソール/合成ゴム(耐油ラバー)
足幅
4E
材質(先芯)
スチール
アズワン品番
3-787-01
注意
※耐滑性能はメーカー基準