自重堂
制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
26
26.5
28
29
30
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
13625416
品番
S6172-044-24.5
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
機能性が高いマジック仕様の制電セーフティシューズです。
クッション性の高いEVAミッドソールで、水や油に強い耐滑ソールを使用しいます。
テープ部分に制電マークを付けています。
色
ブラック
質量(g)
約380(26.0cm(片足))
サイズ(cm)
24.5
規格
JSAA A種認定品(制電機能・衝撃吸収)
機能
制電、クッション性、耐滑性
材料
アッパー/合成皮革、ミッドソール/EVA、アウトソール/合成ゴム(耐油ラバー)
足幅
4E
材質(先芯)
スチール
アズワン品番
3-788-06
注意
※耐滑性能はメーカー基準