S6172-044-25.0 制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ 自重堂 13625425

S6172-044-25.0 制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ 自重堂 13625425
S6172-044-25.0 制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ 自重堂 13625425

制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード13625425品番S6172-044-25.0
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

機能性が高いマジック仕様の制電セーフティシューズです。
クッション性の高いEVAミッドソールで、水や油に強い耐滑ソールを使用しいます。
テープ部分に制電マークを付けています。

ブラック質量(g)約380(26.0cm(片足))サイズ(cm)25規格JSAA A種認定品(制電機能・衝撃吸収)機能制電、クッション性、耐滑性材料アッパー/合成皮革、ミッドソール/EVA、アウトソール/合成ゴム(耐油ラバー)足幅4E材質(先芯)スチールアズワン品番3-788-07
注意
※耐滑性能はメーカー基準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする