アズワン
遮光布 ベルベット 1,100mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
1100mm×2m
1100mm×1m
1100mm×2m
1100mm×3m
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13625940
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
起毛生地のベルベットなので光の反射と透過が起きにくい構造です。
材質
組成:綿100%
色
黒
サイズ
1100mm×2m
防炎性能試験番号
AO 090353
遮光率(%)
100%(JISL1055法)
アズワン品番
3-9903-12