曜日別特売
5L-BL2口 J無し 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン 13626019

5L-BL2口 J無し 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン 13626019
5L-BL2口 J無し 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン 13626019

廃液回収容器 チューブ接続キャップ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13626019品番5L-BL2口 J無し
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

チューブから廃液を直接キャッチ!
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。

材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-04タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
注意
※容器本体にノズル付きキャップは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする