曜日別特売
TB-160 先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品 アズワン 13626186

TB-160 先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品 アズワン 13626186
TB-160 先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品 アズワン 13626186

先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品

商品レビューを投稿する
取扱停止中
アズワン品番4-2481-05-77
内容量1本注文コード13626186品番TB-160
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,830
販売価格(税別)
15,300

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。
先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質チタニウム、先端ゴム:フッ素ゴム(FKM)形状先曲り寸法(mm)板幅10全長(mm)160サイズ先端ゴム:L耐熱温度(℃)200アズワン品番4-2481-05-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする